日研 タッチポイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
103件の「日研 タッチポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチポイント」、「ツールセッター」、「タッチセンサー」などの商品も取り扱っております。
タッチポイント 日研工作所ランキング1位
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16全長(mm)157先端寸法(mm)10先端長(mm)45
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストレートシャンクマイクロタッチUMT 日研工作所ランキング2位
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
37,980税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイクロタッチ 日研工作所ランキング3位
1個
88,880税込97,768
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

マシニングセンタ用タッチポイント 日研工作所ランキング4位
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所ランキング5位
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
53,980税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980税込59,378
3日以内出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日研工作所芯出しバー
加工物に当てることにより、簡単に位置決めが出来ます。
用途簡易位置定め用
1個
3,498税込3,848
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

主軸テーパ部の錆、汚れをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面給油されるマシニングセンタに対応。
1個
44,980税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。
質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32
1個
37,980税込41,778
9日以内出荷

刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
1台
89,980税込98,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
28,980税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
1個
34,980税込38,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
1個
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)

刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。
幅(mm)81高さ(mm)100奥行(mm)90関連資料外径寸法図(0.14MB)
1個
92,980税込102,278
7日以内出荷

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)